text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige ZYAS D. 4 mm L. tête 13 mm D. de la tige 6 mm HSS engrènement PFERD


HSS. Ø de la tige de 6 mm. Forme A-ST, (ZYAS selon DIN 8033). Forme cylindrique avec denture en bout

Numéro d'article 6D391966
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 4
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 4
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Crantage Autre
Matière de coupe HSS
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Non
Avec gaine Non
Diamètre de fraisage (mm) 4
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D391966
EAN 4007220058596
UBB 500582703855
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 22404336
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.