text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige ZYAS D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure PFERD


Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme A-ST, (ZYAS selon DIN 8033). Forme cylindrique avec denture en bout

Numéro d'article 0I308333
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I308333
EAN 4007220045176
UBB 500573704599
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 21100526
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.