text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige ZYAS D. 10 mm L. tête 13 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement PFERD


Numéro d'article 4B121145
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 53
Diamètre de l'alésage 10
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 53
Diamètre de l'alésage 10
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Crantage Autre
Matière de coupe HSS
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Non
Avec gaine Non
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Pferd
Code Douanier 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B121145
EAN 4007220058657
UBB 500581981072
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 22405316
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.