text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige ZYA-S Special Steel D. 12 mm long. tête 25 mm D. tige 6 mm PROMAT

En stock

Carbure. Avec denture croisée. Ø de la tige de 6 mm. Outil d’ébauchage à géométrie spéciale pour d’excellentes performances de coupe et un enlèvement de matière élevé dans l’acier et la fonte

Article number 9E776663
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Packed per 1

Specifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Promat

Article numbers

Article number 9E776663
EAN 4015448745471
UBB 500583777197
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  4000868766
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.