Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1B384302
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
Fraise sur tige ZYA-S Special Steel D. 10 mm long. tête 20 mm D. tige 6 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1B384302
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA-S
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1B384302
EAN
4015448745464
UBB
500573959516
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868765