text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige ZYA D. 6 mm L. tête 13 mm D. de la tige 3 mm carbure PROMAT


Carbure. Ø De la tige de 3 mm

Numéro d'article 8J734299
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 43
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 13
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 43
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 13
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Promat
Type Milling Pin

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J734299
EAN 4015448675563
UBB 500583499578
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868302
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.