Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4Y174840
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
Fraise sur tige ZYA D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm
Description complète
Numéro d'article
4Y174840
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Y174840
EAN
4015448419167
UBB
500582311972
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868643