text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige ZYA D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbure PFERD


carbureCarbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme A, (ZYA selon DIN 8033). Forme cylindrique sans denture en bout

Numéro d'article 3V382370
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V382370
EAN 4007220045879
UBB 500581920922
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 21102126
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.