text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige ZYA D. 10 mm long. tête 20 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD


carbureCarbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme A, (ZYA selon DIN 8033). Forme cylindrique sans denture en bout

Numéro d'article 9R814277
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Pferd
Type 21102187

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R814277
EAN 4007220937235
UBB 500583950349
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4142040580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.