text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige WRC Special Steel D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm PROMAT


Carbure. Avec denture croisée. Ø de la tige de 6 mm. Outil d’ébauchage à géométrie spéciale pour d’excellentes performances de coupe et un enlèvement de matière élevé dans l’acier et la fonte

Numéro d'article 5P615274
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P615274
EAN 4015448745501
UBB 500582525571
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868769
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.