Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0P597343
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
Fraise sur tige WRC INOX D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0P597343
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0P597343
EAN
4015448745303
UBB
500573807228
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868060