text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige WRC INOX D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbure PROMAT


Carbure. Avec une denture normale. Type INOX. Ø de la tige de 6 mm. Pour l’utilisation dans l’acier inoxydable, les matériaux ferritiques, austénitiques et martenitiques

Numéro d'article 6X529814
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X529814
EAN 4015448745297
UBB 500582981543
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868059
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.