text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige WRC D. 8 mm long. tête 20 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD


Numéro d'article 3I362034
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Pferd
Code des marchandises 82077010
Type 21105187

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I362034
EAN 4007220937150
UBB 500581756185
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4142100570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.