text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige WRC D. 6 mm L. tête 18 mm D. de la tige 6 mm carbure PROMAT


Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm

Numéro d'article 2U342569
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U342569
EAN 4015448419181
UBB 500581577151
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868661
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.