Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
7D544077
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
Fraise sur tige WRC D. 6 mm L. tête 14 mm D. de la tige 3 mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7D544077
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Crantage
Autre
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Promat
Code des marchandises
82077010
Type
Milling Pin
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7D544077
EAN
4015448675631
UBB
500583068902
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868313