Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1R984517
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
Fraise sur tige WRC D. 6 mm L. tête 14 mm D. de la tige 3 mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø De la tige de 3 mm
Description complète
Numéro d'article
1R984517
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Promat
Type
Milling Pin
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1R984517
EAN
4015448675617
UBB
500581190047
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868309