text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige WRC D. 16 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure PFERD


Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme C, (WRC selon DIN 8033). Forme cylindrique à bout arrondi

Numéro d'article 8Z514283
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z514283
EAN 4007220046630
UBB 500583703599
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 21105426
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.