Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4X475966
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
Fraise sur tige WRC D. 12 mm long. tête 20 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme C, (WRC selon DIN 8033). Forme cylindrique à bout arrondi
Description complète
Numéro d'article
4X475966
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Crantage
Coupe spéciale INOX
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Pferd
Type
21105382
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X475966
EAN
4007220900529
UBB
500582254628
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4142100565