Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
7P187878
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
Fraise sur tige TRE D. 12 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement 3 PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
HSS. Ø de la tige de 6 mm. Forme O, (TRE conforme à DIN 8033). Forme de goutte
Description complète
Numéro d'article
7P187878
Forme de la tête
Oval
Longueur totale (mm)
60
Diamètre de l'alésage
12
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Oval
Longueur totale (mm)
60
Diamètre de l'alésage
12
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au verre
Non
Crantage
Autre
Matière de coupe
HSS
Type de particule
Autre
Tête de meulage
Non
Adapté à la porcelaine
Non
Avec gaine
Non
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
TRE
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P187878
EAN
4007220059722
UBB
500583222103
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
22461436