Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5F473831
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
Fraise sur tige SPG Special Steel D. 6 mm L. tête 16 mm D. de la tige 6 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5F473831
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
16
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
16
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F473831
EAN
4015448745594
UBB
500582381439
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868777