Fraises de finition
Toutes les catégories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Fraisage
Fraises de finition
2C307445
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
Fraise sur tige SPG Special Steel D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2C307445
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C307445
EAN
4015448745624
UBB
500581334769
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868780