text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige SPG INOX D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure PROMAT


Carbure. Avec une denture normale. Type INOX. Ø de la tige de 6 mm. Pour l’utilisation dans l’acier inoxydable, les matériaux ferritiques, austénitiques et martenitiques

Numéro d'article 7M709473
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M709473
EAN 4015448745433
UBB 500583173769
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868071
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.