text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige SPG INOX D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbure PROMAT


Numéro d'article 7R221300
Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Promat
Code des marchandises 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R221300
EAN 4015448745419
UBB 500583242994
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.