Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
7N480246
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
Fraise sur tige SPG D. 6 mm long. tête 18 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme K, (SPG selon DIN 8033). Forme ogive à bout pointu
Description complète
Numéro d'article
7N480246
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
18
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Non
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Pferd
Type
21122587
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7N480246
EAN
4007220936979
UBB
500583194716
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4142180560