Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
6O134339
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
Fraise sur tige SPG D. 5 mm L. tête 12 mm D. de la tige 3 mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6O134339
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
5
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6O134339
EAN
4015448675709
UBB
500582854740
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868324