Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5D389635
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
Fraise sur tige SPG D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm carbure PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme K, (SPG selon DIN 8033). Forme ogive à bout pointu
Description complète
Numéro d'article
5D389635
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5D389635
EAN
4007220048146
UBB
500582398367
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
21122726