Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5T223807
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
Fraise sur tige SPG D. 12 mm long. tête 25 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5T223807
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Non
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Pferd
Code des marchandises
82077010
Type
21122787
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T223807
EAN
4007220937082
UBB
500582562285
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4142180565