Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4V508061
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
Fraise sur tige SKM D. 3 mm L. tête 12 mm D. de la tige 3 mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø De la tige de 3 mm
Description complète
Numéro d'article
4V508061
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Marque
Promat
Type
Milling Pin
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4V508061
EAN
4015448675747
UBB
500582241922
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868329