text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige RBF Special Steel D. 8 mm L. tête 18 mm D. de la tige 6 mm PROMAT


Numéro d'article 6R350429
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Promat
Code Douanier 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R350429
EAN 4015448745563
UBB 500582893698
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868774
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.