text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige RBF Special Steel D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm PROMAT


Carbure. Avec denture croisée. Ø de la tige de 6 mm. Outil d’ébauchage à géométrie spéciale pour d’excellentes performances de coupe et un enlèvement de matière élevé dans l’acier et la fonte

Numéro d'article 2I102980
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I102980
EAN 4015448745570
UBB 500581406385
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868775
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.