text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige RBF INOX D. 8 mm L. tête 18 mm D. de la tige 6 mm carbure PROMAT


Carbure. Avec une denture normale. Type INOX. Ø de la tige de 6 mm. Pour l’utilisation dans l’acier inoxydable, les matériaux ferritiques, austénitiques et martenitiques

Numéro d'article 9D721985
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D721985
EAN 4015448745358
UBB 500583745343
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868065
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.