text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige RBF INOX D. 6 mm L. tête 18 mm D. de la tige 6 mm carbure PROMAT


Carbure. Avec une denture normale. Type INOX. Ø de la tige de 6 mm. Pour l’utilisation dans l’acier inoxydable, les matériaux ferritiques, austénitiques et martenitiques

Numer artykułu 8O232327
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 8O232327
EAN 4015448745341
UBB 500583558712
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000868064
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.