Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1E087938
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
Fraise sur tige RBF D. 6 mm L. tête 18 mm D. de la tige 6 mm carbure PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme H, (RBF selon DIN 8033). Forme ogive à bout rond
Description complète
Numéro d'article
1E087938
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
55
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E087938
EAN
4007220047606
UBB
500581021747
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
21117326