Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1N053923
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
Fraise sur tige RBF D. 6 mm L. tête 13 mm D. de la tige 3 mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1N053923
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
13
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
43
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
13
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Promat
Type
Milling Pin
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1N053923
EAN
4015448675655
UBB
500581116885
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868317