text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige RBF D. 6 mm long. tête 18 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD


Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme H, (RBF selon DIN 8033). Forme ogive à bout rond

Numéro d'article 9K314193
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 55
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Pferd
Type 21117382

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K314193
EAN 4007220900550
UBB 500583839492
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4142160540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.