text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
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
Fraises de finition
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
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Fraisage
Fraises de finition
6K164101
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
Fraise sur tige RBF D. 3 mm L. tête 12 mm D. de la tige 3 mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø De la tige de 3 mm
Description complète
Numéro d'article
6K164101
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
12
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6K164101
EAN
4015448675648
UBB
500582801600
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868315