Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2C215675
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
Fraise sur tige RBF D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2C215675
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
20
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Promat
Code des marchandises
82077010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C215675
EAN
4015448482444
UBB
500581333282
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868684