text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige RBF D. 10 mm long. tête 20 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD


Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme H, (RBF selon DIN 8033). Forme ogive à bout rond

Numéro d'article 6S362451
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Pferd
Type 21117787

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S362451
EAN 4007220936924
UBB 500582912589
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4142160550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.