Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
4Q936996
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
Fraise sur tige O1625 D. 16mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4Q936996
Forme de la tête
Oval
Longueur totale (mm)
65
Diamètre de l'alésage
16
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Oval
Longueur totale (mm)
65
Diamètre de l'alésage
16
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au verre
Non
Crantage
Autre
Matière de coupe
HSS
Type de particule
Autre
Tête de meulage
Non
Adapté à la porcelaine
Non
Avec gaine
Non
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
Autre
Marque
Pferd
Code Douanier
82077010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Q936996
EAN
4007220059746
UBB
500582226006
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
22461816