text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige L1630 D. 16mm L. tête 30 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement PFERD


HSS. Ø de la tige de 6 mm. Avec denture spéciale pour les métaux légers. Denture en aluminium. La denture est parfaitement adaptée à l’usinage de métaux non ferreux mous, de laiton, de cuivre, d’alliages d’aluminium, de plastiques, de plastiques renforcés de fibres et de caoutchouc

Numéro d'article 1Z551222
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre de l'alésage 16
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre de l'alésage 16
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 30
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Crantage Autre
Matière de coupe HSS
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Non
Avec gaine Non
Diamètre de fraisage (mm) 16
Forme de tête selon DIN 8032 Autre
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z551222
EAN 4007220059616
UBB 500581299384
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 22451816
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.