Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1M316550
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
Fraise sur tige KUD D. 8 mm L. tête 7 mm D. de la tige 6 mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1M316550
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
47
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
7
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
47
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
7
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M316550
EAN
4015448419280
UBB
500581113734
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868722