Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5C710356
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
Fraise sur tige KUD D. 6 mm long. tête 5 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme F, (KUD selon DIN 8033). Forme sphérique
Description complète
Numéro d'article
5C710356
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
45
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
5
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Crantage
Coupe spéciale INOX
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Pferd
Type
21112582
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5C710356
EAN
4007220900536
UBB
500582355458
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4142190580