Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3X663192
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
Fraise sur tige KUD D. 3 mm L. tête 2.5 mm D. de la tige 3mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3X663192
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
2.5
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
2.5
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Promat
Code Douanier
82077010
Type
Milling Pin
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3X663192
EAN
4015448675785
UBB
500581944864
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868337