Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
6Z493169
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
Fraise sur tige KUD D. 12 mm L. tête 11 mm D. de la tige 6mm carbure PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Avec denture croisée (selon DIN MX). Ø de la tige 6 mm
Description complète
Numéro d'article
6Z493169
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
51
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Crantage
Croix
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
51
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Crantage
Croix
Matière de coupe
Autre
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z493169
EAN
4015448419303
UBB
500582995667
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000868724