Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2L598299
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
Fraise sur tige KUD D. 10 mm long. tête 9 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme F, (KUD selon DIN 8033). Forme sphérique
Description complète
Numéro d'article
2L598299
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
49
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
49
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
9
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Non
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Pferd
Type
21112787
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2L598299
EAN
4007220936863
UBB
500581477733
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4142190595