text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige KEL Special Steel D. 12 mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm PROMAT


Numéro d'article 2P815092
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Croix
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P815092
EAN 4015448745532
UBB 500581533915
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868772
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.