Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
9S864121
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
Fraise sur tige KEL D. 12 mm L. tête 30 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement 3 PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9S864121
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
70
Diamètre de l'alésage
12
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
70
Diamètre de l'alésage
12
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
30
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au verre
Non
Crantage
Autre
Matière de coupe
HSS
Type de particule
Autre
Tête de meulage
Non
Adapté à la porcelaine
Non
Avec gaine
Non
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9S864121
EAN
4007220059609
UBB
500584013865
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
22451236