text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige KEL D. 12 mm long. tête 30 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD


Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme L, (KEL selon DIN 8033). Forme conique à bout arrondi

Numéro d'article 7P973992
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 30
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Pferd
Type 21125287

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P973992
EAN 4007220936818
UBB 500583235154
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4142210630
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.