text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige KEL D. 12 mm long. tête 30 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD


Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme L, (KEL selon DIN 8033). Forme conique à bout arrondi

Numéro d'article 5L197694
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Pferd
Type 21125282

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L197694
EAN 4007220930496
UBB 500582459813
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 4142210610
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.