text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige KEL D. 10 mm L. tête 20 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement 3 PFERD

Numéro d'article 0H587563
Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 10
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Longueur totale (mm) 60
Diamètre de l'alésage 10
Diamètre d'arbre (mm) 6
Matériau Autre
Mandrin (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Non
Durée de travail (mm) 20
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Oui
Adapté au cuivre Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au laiton Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au verre Non
Crantage Autre
Matière de coupe HSS
Type de particule Autre
Tête de meulage Non
Adapté à la porcelaine Non
Avec gaine Non
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H587563
EAN 4007220059579
UBB 500573706735
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 22450136
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.